横浜ディスプレイミュージアム
アスタースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
LAV
BTY
LAV
PU
W
イエロー
グリーン
ホワイト
ライトイエロー
ライトグリーン
ラベンダー
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02685212
品番
FF-3065
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
LAV
全長(cm)
50
花径(cm)
5.5~7