FF-3094 ノーブルローズ 横浜ディスプレイミュージアム 02685519

ノーブルローズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色MAV
内容量1本注文コード02685519品番FF-3094
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
色
MAV
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
50
花径(cm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする