曜日別特売
SK3121 ステンレスレス 角型 電成興業 02685965

ステンレスレス 角型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法H(mm)50
種類2個用1方出
質量(kg)0.487
内容量1個注文コード02685965品番SK3121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)0.487種類2個用1方出寸法L(mm)23寸法H(mm)50呼び31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする