横浜ディスプレイミュージアム
ルスカススプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02686097
品番
FG-5516
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
19
長さ(cm)
葉長:5~6
全長(cm)
64