横浜ディスプレイミュージアム
シングルチューリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
BTY
LAV
P
R
W
Y
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02686201
品番
FS-7978
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
W
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
48
花長(cm)
5.5