横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
P
W
ホワイト
全長(cm)
80
80
83
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02686237
品番
FA-7381
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
W
全長(cm)
80
花径(cm)
20
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS