曜日別特売
FBC-8276 レースフラワースプレーキャンバスポット 横浜ディスプレイミュージアム 02686946

レースフラワースプレーキャンバスポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02686946
品番
FBC-8276
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
材質
PE、鉄、PS、セメント(鉢:麻)
色
ホワイト
幅(cm)
17
全長(cm)
18.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:7×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする