横浜ディスプレイミュージアム
レアードハイドレンジアバンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
パープル
ライトブルー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02686989
品番
FB-2507
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
幅(cm)
13
全長(cm)
20
寸法(Φcm)
一房:7.5