横浜ディスプレイミュージアム
ルスカス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02687102
品番
FG-5524
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
16
長さ(cm)
葉長:5~8
全長(cm)
46