電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板ねじなし角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(Φmm)
22
種類
2個用直線2方出
注文コード
02687128
品番
NK252SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.55
種類
2個用直線2方出
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
29.9
寸法d(Φmm)
25.9
寸法S(Φmm)
22