鋼板ねじなし角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(Φmm)22 種類3個用1方出 注文コード02687137 品番NK2531S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は寸法S・種類など12種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.64 種類3個用1方出 寸法L(mm)22 寸法H(mm)50 寸法D(Φmm)29.9 寸法d(Φmm)25.9 寸法S(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする