FG-5519 PEシキビ 横浜ディスプレイミュージアム 02687366

PEシキビ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02687366
品番
FG-5519
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
20
長さ(cm)
葉長:5
全長(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする