横浜ディスプレイミュージアム
グラジオラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
W
Y
P
LAV
R
ホワイト
ラベンダー
パープル
レッド
全長(cm)
68
65
56
68
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02688021
品番
FE-1005
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
レッド
全長(cm)
68
花径(cm)
6~9