1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 02688255 品番 1517 N95 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

100%PVCフリー。
米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。
Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。
鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。
ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。
ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。
Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。
バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。
マスクのサイズはストラップの色で識別できます。
ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。

形状カップ型 用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。 材質100%PVCフリー ブルー サイズロープロフィール ノーズブリッジ(東洋人向けMサイズ) 入数(枚)20 ひもタイプお面式
注意
※油分のある場所では、RシリーズまたはPシリーズマスクを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02688228
2022-12-13
用途:
感染対策
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

サイズの選択が微妙ですが、日本人には、男女ともSが適当かもしれません。
20代から50代の男女職員に、使用させていますが、密着しているが呼吸が
楽だという事で良い物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02688228
2022-12-25
用途:
感染予防。複数人との接触
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

ノーズピースが無くてもフイットします。
 2回目の購入ですが、商品のばらつきもなく皆様へ、
おすすめできる品質です。

対象商品:
02688255
2022-11-29
用途:
感染対策。警察施設内等
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

過去に、数種類の防護マスクを使用してきましたが、
本品は、まるでオーダーメイドのようなフイット性能です。
更に、高性能フィルターのため呼吸が楽です。
本品と双璧をなすものは、国産の350しかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする