曜日別特売
FA-7407 ダリアソレイユ 横浜ディスプレイミュージアム 02688337

ダリアソレイユ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンククリーム
内容量1本注文コード02688337品番FA-7407
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
色
ピンククリーム
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
57
花径(cm)
12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする