横浜ディスプレイミュージアム
ロングユーカリバンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02688949
品番
FG-5246
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、紙
色
グリーン
幅(cm)
17
長さ(cm)
葉長:15
全長(cm)
46