横浜ディスプレイミュージアム
カラーパンパス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
モーブ
ラベンダー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02689326
品番
FG-5192
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
PE、鉄
長さ(cm)
穂長:27
全長(cm)
65