ステンレスレス 片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02689447 品番 SSK075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
質量(kg)0.072 寸法L(mm)75 呼び75 寸法A(mm)7 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)12 寸法W(mm)30 寸法P(mm)58 寸法d(Φmm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする