横浜ディスプレイミュージアム
コリウススプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02689570
品番
FG-5436
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ブラウングリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
78
寸法(Φcm)
葉径:6.5~7.5