電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドルベースセット ダブル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
02689815
品番
SBS025W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セット内容
プラグボルト:M6
質量(kg)
0.084
寸法D(Φmm)
25.5
仕上
電気亜鉛めっき