横浜ディスプレイミュージアム
グレープピックM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02689816
品番
FG-5082
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、紙、PVC、実:PVC
色
グレープ
長さ(cm)
房:11.5
全長(cm)
31