曜日別特売
FG-5214 ドライフラックスシード 横浜ディスプレイミュージアム 02689832

ドライフラックスシード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
色
クリーム
注文コード
02689832
品番
FG-5214
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
色
クリーム
材質
PE、鉄、実:PE
全長(cm)
67
実径(cm)
0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする