曜日別特売
FB-2507 レアードハイイドレンジアバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02689850

レアードハイイドレンジアバンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1束注文コード02689850品番FB-2507
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
色
ブラウン
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
幅(cm)
13
全長(cm)
20
寸法(Φcm)
一房:7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする