曜日別特売
FG-5162 コウヤマキ 横浜ディスプレイミュージアム 02690157

コウヤマキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(cm)64
内容量1本注文コード02690157品番FG-5162
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
用途
プラスチック
全長(cm)
64
材質
PE、鉄
色
GR
長さ(cm)
葉長:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする