FG-5236 シャジクソウ 横浜ディスプレイミュージアム 02690227

シャジクソウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色クリーム
内容量1本注文コード02690227品番FG-5236
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
クリーム
材質
PE、鉄
長さ(cm)
穂長:3~7
全長(cm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする