横浜ディスプレイミュージアム
大提灯桜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P/W
BTY
P/W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02690392
品番
FS-7953
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
P/W
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
75
花径(cm)
6