FE-1004 デルフィニューム 横浜ディスプレイミュージアム 02690830

デルフィニューム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
全長(cm)68
内容量1本注文コード02690830品番FE-1004
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
色
ブルー
全長(cm)
68
花径(cm)
3~5
材質
ポリエステル、PE、鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする