FG-5276 オーガスタ 横浜ディスプレイミュージアム 02691426

オーガスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色GR
内容量1本注文コード02691426品番FG-5276
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
色
GR
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:48
全長(cm)
99
寸法(Φcm)
葉径:15.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする