曜日別特売
FG-5390 ベリーハンギングスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02692029

FG-5390 ベリーハンギングスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02692029
FG-5390 ベリーハンギングスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02692029

ベリーハンギングスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02692029
品番
FG-5390
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
130
寸法(Φcm)
実房:7~7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする