横浜ディスプレイミュージアム
デージースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
W
全長(cm)
47
注文コード
02692169
品番
FF-3115
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
47
花径(cm)
5
色
W