FFH-0051 フリルアネモネ 横浜ディスプレイミュージアム 02692212

フリルアネモネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Y
内容量1本注文コード02692212品番FFH-0051
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
色
Y
材質
ポリエステル、PE、PA
全長(cm)
29
花径(cm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする