横浜ディスプレイミュージアム
UVリサイクルベンジャミンスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーンホワイト
グリーン
グリーンホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02692300
品番
FG-5425
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
色
グリーンホワイト
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:6~8
全長(cm)
69