電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ステンレスねじなしノーマルB型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692378
品番
SNN051B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×4本
質量(kg)
0.974
寸法L(mm)
330
呼び
51
寸法D(mm)
50.8
寸法d(Φmm)
51.4
寸法R(mm)
230