電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ステンレスねじなしノーマルB型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692387
品番
SNN063B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×4本
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
410
呼び
63
寸法D(mm)
63.5
寸法d(Φmm)
64.3
寸法R(mm)
290