電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ステンレスねじなしノーマルB型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692396
品番
SNN075B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×4本
質量(kg)
2.98
寸法L(mm)
500
呼び
75
寸法D(mm)
76.3
寸法d(Φmm)
77.2
寸法R(mm)
350