電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692606
品番
NN025B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:2本
質量(kg)
0.21
寸法L(mm)
34
呼び
E25
寸法A(mm)
170
寸法T(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
25.9
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
120