電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692615
品番
NN031B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.37
寸法L(mm)
38
呼び
E31
寸法A(mm)
210
寸法T(mm)
1.4
寸法d(Φmm)
32.3
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
150