横浜ディスプレイミュージアム
エコ仏花ブッシュ マム(2P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02692632
品番
FP-1038
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2本セット
用途
エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き
材質
リサイクルポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
33
全長(cm)
40