電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692658
品番
NN075B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
2.72
寸法L(mm)
56
呼び
E75
寸法A(mm)
500
寸法T(mm)
1.8
寸法d(Φmm)
76.9
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
350