電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしライニングノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692685
品番
NPLN028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.663
寸法A(mm)
215
管外径(Φmm)
原管:33.3
仕上
ポリエチレンライニング
寸法R(mm)
140
被覆厚さ(mm)
0.6