電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしライニングノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692701
品番
NPLN036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.986
寸法A(mm)
250
管外径(Φmm)
原管:41.9
仕上
ポリエチレンライニング
寸法R(mm)
170
被覆厚さ(mm)
0.6