電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ライニングノーマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692807
品番
PLN016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
質量(kg)
0.254
寸法L(mm)
17.5
寸法A(mm)
150
管外径(Φmm)
原管:21
仕上
ポリエチレンライニング
寸法R(mm)
90
被覆厚さ(mm)
0.6