電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
溶融亜鉛なじなしノーマルA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692938
品番
NNZ054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
2.24
寸法A(mm)
345
寸法T(mm)
2.8
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法R(mm)
235
外径(mm)
59.6