横浜ディスプレイミュージアム
フレキシブルバインリーフスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02692966
品番
FG-5310
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
75
寸法(Φcm)
複葉径:Φ10.5