横浜ディスプレイミュージアム
アルストロメリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OR
OR
PU
W
Y
全長(cm)
50
50
52
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02692991
品番
FF-3061
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
OR
全長(cm)
50
花径(cm)
5~6
材質
ポリエステル、PE、鉄