電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
溶融亜鉛ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693008
品番
NZ042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
26.5
呼び
G42
寸法A(mm)
295
寸法T(mm)
2.5
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
210
外径(mm)
47.8