電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
溶融亜鉛ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693026
品番
NZ070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
3.83
寸法L(mm)
34
呼び
G70
寸法A(mm)
425
寸法T(mm)
2.8
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
275
外径(mm)
75.2