電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド A形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693087
品番
NN019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
120
寸法T(mm)
1.2
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
80
外径(mm)
19.1