電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693105
品番
N031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.33
寸法L(mm)
18
呼び
C31
寸法A(mm)
210
寸法T(mm)
1.4
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
150
外径(mm)
31.8