横浜ディスプレイミュージアム
リーフスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
62
64
62
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02693192
品番
FD-0108
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
全長(cm)
62
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
寸法(Φcm)
葉径:3